Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillrost si f.Herd 360x456x21mm Zubehör Geeignet für Herd GRILLROST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje AC024 Ofenteil & Zubehör
Gorenje AC024 Ofenteil & Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E991H81
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     242139
EAN/GTIN:
     3838942525834
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Grill-Rost
Grillrost
Grillrost si f.Herd 360x456x21mm Zubehör Geeignet für Herd GRILLROST
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grillrost
Breite:
456 mm
Geeignet für Herd:
ja
Grundfarbe:
Silber
Höhe:
21 mm
Länge:
360 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: grillrost gorenje, grill rost, Backauszug, Backblech, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,02*
€ 28,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,18*
€ 28,94*
€ 5,46*
ab € 21,29*
€ 29,01*
€ 3,90*
ab € 24,24*
€ 32,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.