| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E991J73 Herst.-Nr.: FHF22510702 EAN/GTIN: 4250235507805 |
| |
|
| | |
| Blitzlicht Xenon rt 112dB IP66 AC Aufb 0,042A 2,5W YL5230VACRT Weitere Informationen: | | Art des optischen Signals: | Blitzlicht | Gehäusefarbe: | rot | Kalottenfarbe: | rot | Lautstärke: | 112 dB dB | Leistung: | 2.5 W W | Leuchtmittel: | Xenon | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP66 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0.042 A A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, warnlampe, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,54* | € 277,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 232,75* | € 278,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,77* | € 280,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 254,82* | € 303,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 252,20* | € 305,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|