| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66750163 Herst.-Nr.: 22510702 EAN/GTIN: 4250235507805 |
| |
|
| | |
| Schallgeber m.Blitzleuchte 101-110dB(A) AXL05 230VAC rot Lautstarker Signalgeber mit 11 verschiedenen Signaltönen und Blitzleuchte 5 Ws, das optische sowie das akustische Signal sind getrennt ansteuerbar Weitere Informationen: | | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,11 A | Leistung: | 5 W | Kalottenfarbe: | rot | Leuchtmittel: | Xenon | Lautstärke: | 110 dB | Art des optischen Signals: | Blitzlicht | Art des akustischen Signalgebers: | Schallgeber | Gehäusefarbe: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,54* | € 277,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 232,75* | € 278,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,77* | € 280,33* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 254,82* | € 303,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 252,20* | € 305,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|