Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination AXL05 230 VAC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallgeber m.Blitzleuchte 101-110dB(A) AXL05 230VAC rot
Schallgeber m.Blitzleuchte 101-110dB(A) AXL05 230VAC rot
Artikel-Nr.:
     3461-40065121
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF22510702
EAN/GTIN:
     4250235507805
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Schallgeber
Summerelement
Optisch Akustische Kombination bestehend aus lautstarkem Schallgeber (ca. 110 dB(A)) und einer Blitzleuchte (2,5 Joule) Einsatzgebiet: trockene und feuchte Räume, sowie alle Aussenbereiche (IP66) Gehäuse: Kunststoff (rot) 32 verschiedene Signaltöne, 2 Töne extern umschaltbar (2-Stufen Alarm) Lautstärke einstellbar Blitzenergie: 2,5 Joule Verschiedene Kalottenfarben Externe Anschaltung von Optik und Akustik - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Anbau
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, xenon warnleuchte, warnlampe, fhf funke+huster schallgeber, FHF22510702, Optisches/Akustisches Signalgerät, Alarm-Kennleuchte, Alarmierung, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummi-Warnleuchte, Gummileuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisch Akustische Kombination, Optisch Akustisches Signalgeräte, Optisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder, 1205618
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,35*
€ 273,15*
€ 5,95*
ab € 232,65*
€ 273,67*
Frei Haus
ab € 233,70*
€ 275,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,97*
€ 298,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,35*
€ 317,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,93*
€ 356,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.