Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E992B87 Herst.-Nr.: 100010854 EAN/GTIN: 4018359280178 |
| |
|
| | |
| LWL-Pigtail ST 50125 OM3 2m gn MM50125 Aderpigtail L00819A0045 Weitere Informationen: | | Adertyp: | Kompaktader | Farbe: | grün | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Länge: | 2 m m | Steckverbindertyp: | ST | Typ: | Aderpigtail |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Pigtail, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, lwl patchkabel st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel om3, Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,50* | € 24,75* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 46,14012* | € 48,33012* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 47,50008* | € 49,71012* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 47,6976* | € 49,89768* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 50,19* | € 53,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,9748* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|