Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail ST OM3 50/125 2m 100010854


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Telegärtner L00819A0045 Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Blau
Telegärtner L00819A0045 Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Blau
Artikel-Nr.:
     3517A-59075924
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010854
EAN/GTIN:
     4018359280178
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL-Pigtail ST OM3 50/125 2m 100010854

Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, Multimode als 50 µ in OM2/OM3/OM4 und 62,5 µ, Singlemode als 9 µ, Singlemode mit Ferrulengeometrie PC/APC Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Fasertyp: G50/125 OM3 Stecker-Bauform: ST Länge: 2 m Aderfarbe: türkis
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
ST
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 46,09008*
€ 48,01008*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 47,50008*
€ 49,49004*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 47,70768*
€ 49,68768*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 48,98808*
€ 51,018*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,16*
€ 52,96008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,01008*
€ 57,132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,79012*
€ 56,87024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,28012*
€ 56,26334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,76016*
€ 55,64459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,66008*
€ 55,5255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,09008*
€ 54,8472
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,84084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.