Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner LWL-Faserpigtail G50/125 OM3 2,0 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Telegärtner L00819A0045 Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Blau
Telegärtner L00819A0045 Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Blau
Artikel-Nr.:
     3461-40254602
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010854
EAN/GTIN:
     4018359280178
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Leistungsmerkmale:
Ausführungen in Singlemode und Multimode,
Multimode als 50 µ in OM2/OM3/OM4 und 62,5 µ,
Singlemode als 9 µ,
Singlemode mit Ferrulengeometrie PC/APC

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Fasertyp: G50/125 OM3
Stecker-Bauform: ST
Länge: 2 m
Aderfarbe: türkis - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp:
ST
Kategorie:
OM3
Farbe:
grün
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Pigtail, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, lwl patchkabel st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel om3, L00819A0045, 100010854, LWL-Pigtail, Aderpigtail, E2000 compact-Pigtail, E2000-Pigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Faserpigtail, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail, Spleiß, 4520479
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,50*
€ 24,75*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 46,14012*
€ 48,33012*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 47,50008*
€ 49,71012*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 47,6976*
€ 49,89768*
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,19*
€ 53,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,13*
€ 63,2247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,81008*
€ 62,844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,25004*
€ 62,17755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,70008*
€ 61,5231
pro Packung
ab 16,667 Packungen
€ 50,98008*
€ 60,6663
pro Packung
ab 16,667 Packungen
€ 50,97*
€ 60,6543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,19*
€ 59,7261
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,1825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.