Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitblock abfallverz 0,5-10s 1S 1Ö DILM32-XTED11-10(RAC240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E993C11
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104945
EAN/GTIN:
     4015081048038
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Zeitblock abfallverz 0,5-10s 1S 1Ö DILM32-XTED11-10(RAC240)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Einstellzeit:
0.5 - 10 s
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Wirkprinzip:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, zeitrelais rückfallverzögert, nachlaufrelais, Kontaktblock, Pneumatischer Block, Pneumatischer Zeitblock, Zeitblock, Zeitkontaktblock
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,93*
€ 62,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,71*
€ 64,36*
€ 5,00*
ab € 55,05*
€ 68,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,33*
€ 71,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,57*
€ 77,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199663 DILM11-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 33,43*
Zubehör
Eaton
199667 DILM17-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 46,00*
Zubehör
Eaton
199669 DILM25-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 60,47*
Zubehör
Eaton
199645 DILM7-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 22,80*
Zubehör
Eaton
199647 DILM9-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,10*
Zubehör
Eaton
199652 DILM12-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 30,67*
Zubehör
Eaton
199664 DILM14-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 37,93*
Zubehör
Eaton
199668 DILM25-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 60,72*
Zubehör
Eaton
199642 DILM7-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,12*
Zubehör
Eaton
199644 DILM7-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,31*
Zubehör
Eaton
199269 DILM11-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 33,30*
Zubehör
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 37,57*
Zubehör
Eaton
199244
ab € 24,93*
Zubehör
Eaton
199284
ab € 48,11*
Zubehör
Eaton
199224
ab € 23,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.