Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498737-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199244
EAN/GTIN:
     4015081973286
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 5.5 kW 12 A 1 St.

Leistungsschütz DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 12 A · Leistung: 5.5 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Steuerspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Steuerspannung (min.): 110 V/DC,110 V/AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
110|ツ| 110 - 250|ツ| 250 V/DC|ツ| V/AC
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
DILM12-01(230V50HZ|ツ|240V60HZ)-PI
Steuerspannung (max.):
250 V/DC
Steuerspannung (min.):
110 V/DC
Laststrom:
12 A
Leistung:
5.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, 199244, DILM12-01(230V50HZ, 240V60HZ)-PI, schütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,01*
€ 37,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,81*
€ 37,91*
€ 5,46*
ab € 32,79*
€ 42,47*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 43,78*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 47,92*
€ 60,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,93*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,44*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,44*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,74*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
199323 DILA-XHI10-S-PI
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,37*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,62*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 8,00*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.