Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassettenluftfilter 288x288x28mm RF10/16-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz RF 10/16-5
MC Luftfilter, Ersatz RF 10/16-5
Artikel-Nr.:
     262-E995H84
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Kassettenluftfilter 288x288x28mm RF10/16-5
Weitere Informationen:
Breite:
288 mm
Höhe:
288 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
28 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,62*
€ 137,80*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,03*
€ 140,68*
€ 5,46*
ab € 114,28*
€ 142,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 114,24*
€ 143,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,88*
€ 166,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.