Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster 1f ge rnd Ø22,5mm 1S IP68 fl Schaltfunktion verrastend CP2-10Y-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CP2-10Y-10 Druckknopf Panel Gelb
ABB CP2-10Y-10 Druckknopf Panel Gelb
Artikel-Nr.:
     262-F010G66
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619101R1013
EAN/GTIN:
     7320500241783
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
abb drucktaster
Drucktaster 1f ge rnd Ø22,5mm 1S IP68 fl Schaltfunktion verrastend CP2-10Y-10
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
gelb
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Komplettgerät, Einfach-Drucktaster, Frontelement für Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgerät, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilztaster, Schlagschalter, Schlüsseltaster, Tasterkopf, Vierfachdrucktaster, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweifachdrucktaster, Zweifachtaste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,57*
€ 10,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,57*
€ 12,29*
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 13,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,72*
€ 13,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
KA1-8073
ab € 4,39*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8121
ab € 0,34*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.