Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstpaket Funk 868MHz AP 230VAC m.Sender 32bit BHÜ120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Umrüstpaket 1 BHÜ120
Funk-Umrüstpaket 1 BHÜ120
Artikel-Nr.:
     262-F010I05
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2901523
EAN/GTIN:
     4250035410947
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Torantrieb
funkhandsender berner
Umrüstpaket Funk 868MHz AP 230VAC m.Sender 32bit BHÜ120
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
2
Anzahl der Relais:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Codelänge (Bit):
32
Farbe:
weiß
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Mit Funkhandsender:
ja
Modulation:
AM
Montageart:
Aufputz
Schalt-Betrieb:
ja
Stromversorgung:
230V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,53*
€ 86,86*
€ 5,46*
ab € 67,72*
€ 87,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,45*
€ 89,70*
4 Tage
4
€ 6,95*
ab € 69,52*
€ 90,46*
6 Tage
2
€ 6,50*
ab € 100,73*
€ 125,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.