Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner BHÜ120 Funk-Umrüstpaket 1 m.Midi- Handsender 4-Kanal 230V 2901523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Umrüstpaket 1 BHÜ120
Funk-Umrüstpaket 1 BHÜ120
Artikel-Nr.:
     986-3547386
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2901523
EAN/GTIN:
     4250035410947
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Torantrieb
funkhandsender berner
Funk-Umrüstpaket 1 inkl. Midi-Handsender 4-Kanal, Funkempfänger 230 V AC 2-Kanal mit 7 m Verbindungskabel und Steckdosenadapter
Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Modulation:
AM
Codelänge (Bit):
32
Anzahl der Befehle:
2
Funkfrequenz:
868 MHz
Weitere Suchbegriffe: funk handsender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,53*
€ 86,86*
€ 5,46*
ab € 67,72*
€ 87,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,45*
€ 89,70*
4 Tage
4
€ 6,95*
ab € 69,52*
€ 90,46*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 100,73*
€ 125,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.