| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52555307 Herst.-Nr.: 2901523 EAN/GTIN: 4250035410947 |
| |
|
| | |
| Funk-Umrüstpaket 1 BHÜ120 Funk-Umrüstpaket 1 inkl. Midi-Handsender 4-Kanal, Funkempfänger 230 V AC 2-Kanal mit 7 m Verbindungskabel und Steckdosenadapter Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | nein | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | nein | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 68,61* | € 88,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,70* | € 88,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,52* | € 90,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,58* | € 90,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 99,86* | € 126,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|