Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Ø5x98mm ST gvz 70mm Ø19mm H5X70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschraube H 5X70
Hakenschraube H 5X70
Artikel-Nr.:
     262-F011F73
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339130900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubhaken
niedax schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken d5mm
Schraubhaken Ø5x98mm ST gvz 70mm Ø19mm H5X70
Weitere Informationen:
Bruchlast:
0 N N
Gesamtlänge:
98 mm mm
Gewindelänge:
70 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
5 mm mm
Schaftlänge:
9 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
19 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Aufhängeöse, Befestigungshaken, Deckenhaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8084*
€ 1,0184*
100
€ 5,46*
ab € 0,8091*
€ 1,0191*
100
Frei Haus
ab € 0,842*
€ 1,052*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,9204*
€ 1,1504*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,95402*
€ 1,19402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,19402*
€ 1,42088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14402*
€ 1,36138
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95402*
€ 1,13528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 119,402* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.