Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschraube H 5X70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschraube H 5X70
Hakenschraube H 5X70
Artikel-Nr.:
     6012B-55914908
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     H 5X70
EAN/GTIN:
     4013339130900
Suchbegriffe:
Schraubhaken
niedax schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken d5mm

Hakenschraube H 5X70

Hakenschraube M 5. Abmessungen (ca. Maße) Hakeninnen-Ø : 16 mm Gewinde : M 5 Gewindelänge : 70 mm Gesamtlänge L : 98 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8084*
€ 1,0184*
100
€ 5,46*
ab € 0,8091*
€ 1,0191*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,842*
€ 1,052*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,9204*
€ 1,1504*
100
€ 5,95*
ab € 0,95402*
€ 1,19402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,052*
€ 1,25188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.