Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax H 5X70 Hakenschraube M5 Gewindelänge 70mm blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschraube H 5X70
Hakenschraube H 5X70
Artikel-Nr.:
     986-0232488
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339130900
EAN/GTIN:
     4013339130900
Suchbegriffe:
Schraubhaken
niedax schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken d5mm
Hakenschraube M 5. Abmessungen (ca. Maße) Hakeninnen-Ø : 16 mm Gewinde : M 5 Gewindelänge : 70 mm Gesamtlänge L : 98 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß metrisch:
5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8084*
€ 1,0184*
100
€ 5,46*
ab € 0,8091*
€ 1,0191*
100
Frei Haus
ab € 0,842*
€ 1,052*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,9204*
€ 1,1504*
100
€ 5,95*
ab € 0,95402*
€ 1,19402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1504*
€ 1,36898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1104*
€ 1,32138
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9204*
€ 1,09528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 115,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.