Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 6W gr 1Weg 132x170x131mm TL5-T6,GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkammerlautsprecher TL5-T6 gr
Druckkammerlautsprecher TL5-T6 gr
Artikel-Nr.:
     262-F012A86
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     103-105-04-008-01
EAN/GTIN:
     4043106003366
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Druckkammer-Lautsprecher
Deckenlautsprecher 6W gr 1Weg 132x170x131mm TL5-T6,GRAU
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
132 mm mm
Farbe:
grau
Frequenz:
14000 - 14000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
170 mm mm
Musikbelastbarkeit:
6 W W
Nennbelastbarkeit:
6 W W
Tiefe:
131 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Hornlautsprecher, Trichterlautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, druckkammer-lautsprecher whd, druckkammer lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,29*
€ 127,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,29*
€ 127,31*
Frei Haus
ab € 104,47*
€ 132,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,40*
€ 133,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,27*
€ 140,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WHD Wilhelm Huber + Söhne
175-001-00-002-00
ab € 41,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.