Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Axial Ø350mm 400V ST 2800cbmh 125W IP54 DZR35/4BEXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-F012C44
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0707
EAN/GTIN:
     4012799867074
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Ex-Ventilator 12 Axial Ø350mm 400V ST 2800cbmh 125W IP54 DZR35/4BEXE
Weitere Informationen:
Einbauort:
Rohr
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
125 kW
Luftmenge unbelastet:
2800 m³/h
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
350 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohrventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, maico axial-rohrventilator, axial-rohrventilator, axialgebläse 400v, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.095,91*
€ 1.246,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.136,64*
€ 1.280,14*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.135,60*
€ 1.285,83*
Frei Haus
ab € 1.155,86*
€ 1.303,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.359,04*
€ 1.528,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,14*
€ 1.818,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,91*
€ 1.795,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,77*
€ 1.715,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,61*
€ 1.667,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,04*
€ 1.617,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0036.0072
ab € 49,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0277
ab € 259,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0234
ab € 91,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 849,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0117
ab € 47,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 51,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.