Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Rohrventilator DZR 35/4 BE Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60271423
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0086.0707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
MC Axial-Rohrventilator DZR 35/4 BE Ex e explosionsgeschützt, Drehstrom, DN350 Explosionsschutz nach ATEX. Ex II 2G Ex e IIB+H2 T3/T4 Gb. Für Einsatztemp. von -20C <= Ta <= +40C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. Einbau in jeder Lage möglich. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35P bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z.B. mit Schutzgitter SG. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.095,91*
€ 1.246,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.136,64*
€ 1.280,14*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.135,60*
€ 1.285,83*
Frei Haus
ab € 1.155,86*
€ 1.303,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.149,91*
€ 1.304,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,33*
€ 1.483,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,51*
€ 1.465,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,52*
€ 1.400,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,98*
€ 1.357,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,91*
€ 1.304,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0036.0072
ab € 55,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0036.0072
ab € 49,54*
Zubehör
Maico
0092.0234
ab € 110,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0277
ab € 259,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0234
ab € 91,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 849,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0117
ab € 47,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 51,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.