Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator ex-geschuetzt DN 350 DZR 35/4 B Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56155154
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0707
EAN/GTIN:
     4012799867074
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse

Axial-Rohrventilator ex-geschuetzt DN 350 DZR 35/4 B Ex e

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb / Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T3 -20 °C <= Ta <= +60 °C, T4 -20 °C <= Ta <= +40 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
125 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2650 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
474 mm
Kanalhöhe:
474 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.095,91*
€ 1.246,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.136,64*
€ 1.280,14*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.135,60*
€ 1.285,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.155,86*
€ 1.303,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.149,91*
€ 1.304,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,10*
€ 1.550,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,38*
€ 1.531,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,84*
€ 1.463,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,28*
€ 1.420,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,86*
€ 1.375,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0036.0072
ab € 55,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0036.0072
ab € 49,54*
Zubehör
Maico
0092.0234
ab € 110,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0277
ab € 259,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0234
ab € 91,92*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
ab € 849,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0117
ab € 47,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 51,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.