Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenfilter KF35-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz KF 35-7
MC Luftfilter, Ersatz KF 35-7
Artikel-Nr.:
     262-F012F07
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0867
EAN/GTIN:
     4012799938675
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Taschenfilter KF35-7
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
370 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 399,00*
€ 458,29*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 387,52*
€ 458,85*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 407,86*
€ 469,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 411,70*
€ 474,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 470,01*
€ 538,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,71*
€ 641,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,04*
€ 637,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,00*
€ 615,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,61*
€ 600,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,01*
€ 559,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.