Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 400V 24A IP20 DTL24P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Temperaturregelsystem DTL 24 P
MC Temperaturregelsystem DTL 24 P
Artikel-Nr.:
     262-F012F17
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0586
EAN/GTIN:
     4012799575863
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 400V 24A IP20 DTL24P
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Differenzwert:
0 - 0 K
Farbe:
grau
Höhe:
200 mm
Max. Kontaktbelastung:
24 A
Max. Spannung der Kontakte:
400 V
Messbereich:
0 - 0 °C
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
195 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.639,24*
€ 1.826,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.650,08*
€ 1.827,78*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.655,20*
€ 1.835,50*
Frei Haus
ab € 1.655,07*
€ 1.844,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.896,57*
€ 2.089,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.089,27*
€ 2.486,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,77*
€ 2.453,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,25*
€ 2.349,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.927,41*
€ 2.293,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.896,57*
€ 2.256,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0780
ab € 86,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.