Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassettenluftfilter 290x290x50mm RF20-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz RF 20-7
MC Luftfilter, Ersatz RF 20-7
Artikel-Nr.:
     262-F012F38
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0881
EAN/GTIN:
     4012799938811
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Kassettenluftfilter 290x290x50mm RF20-7
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Höhe:
290 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
50 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 108,52*
€ 136,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 109,86*
€ 136,92*
1
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 138,06*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 108,10*
€ 139,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 130,63*
€ 160,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.