Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multistecker 3f arkws IP20 471302003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
554310
554310
554310-99
Artikel-Nr.:
     262-F095D04
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     471302003
EAN/GTIN:
     4008224519618
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Multistecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Multistecker 3f arkws IP20 471302003
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Farbe:
arktisweiß | weiß
Länge der Zuleitung:
0 m
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,57*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,62*
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,82*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,04*
1
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.