Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Adapter, 3 x Dose Typ C auf 1 x Stecker Type E + F, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-fach Adapter, 3 x Dose Typ C auf 1 x Stecker Type E + F, weiß
3-fach Adapter, 3 x Dose Typ C auf 1 x Stecker Type E + F, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-05N9092
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     471302003
EAN/GTIN:
     4008224519618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Multistecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Adapter, 471302003, KOPP Adapter, Anschluss für 3 Stecker in einer Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
1 x Stecker Typ E + F
Anschluss (2):
3 x Dose Typ C
Farbe:
weiß
Landeskennung:
Europa
Nennleistung:
2,5 A/250 V
Gewicht:
0.0507 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, reiseadapter kopp, berührungsschutz, Adapter, Steckverbinderadapter, Schuko-Adapter, Länder-Adapter, Euro-Adapter, Switchmode-Netzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, AC/DC-Steckernetzgerät, Steckdosenadapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung, Stromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,64*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,75*
4 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,96*
10
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,04*
1
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.