Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPP 471302003 - Adapter mit Anschluss für 3x Euro-Stecker (3-fach | 250V | 3x 2,5A) - in arktisweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOPP 471302003 - Adapter mit Anschluss für 3x Euro-Stecker (3-fach | 250V | 3x 2,5A) - in arktisweiß
KOPP 471302003 - Adapter mit Anschluss für 3x Euro-Stecker (3-fach | 250V | 3x 2,5A) - in arktisweiß
KOPP 471302003 - Adapter mit Anschluss für 3x Euro-Stecker (3-fach | 250V | 3x 2,5A) - in arktisweiß
KOPP 471302003 - Adapter mit Anschluss für 3x Euro-Stecker (3-fach | 250V | 3x 2,5A) - in arktisweiß
Artikel-Nr.:
     5289-KOP-471302003
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     471302003
EAN/GTIN:
     4008224519618
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Multistecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter

KOPP 471302003 - Adapter mit Anschluss für 3x Euro-Stecker (3-fach | 250V | 3x 2,5A) - in arktisweiß

  • Euro-Adapter mit Anschluss für 3 Europa-Stecker in einer Schutzkontakt-Steckdose
  • Auch für Mittelschutzkontakt-System geeignet
  • Nennspannung: 250V
  • Nennstrom: 3x 2,5 A
  • Anschluss für 3 Euro-Stecker
  • Erhöhter Berührungsschutz
  • Farbe: Arktisweiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.048000 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,64*
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,75*
4 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,96*
10
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,04*
Lager 5289
1
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.