Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 137mm Ø8258mm -75-150°C 160-41-G-PO-X-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 137mm Ø8258mm -75-150°C
Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 137mm Ø8258mm -75-150°C
Artikel-Nr.:
     262-F101G46
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-60780
EAN/GTIN:
     5022660634802
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Aufteilkappe Warmschrumpf PEEX f.Stecker 137mm Ø8258mm -75-150°C 160-41-G-PO-X-BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Stecker
Betriebstemperatur:
-75 - 150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
58 mm mm
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
82 mm mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
137 mm mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
27 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
82 mm
Nennquerschnitt:
0 - 0 mm²
Typ:
Warmschrumpf
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 47,87*
€ 54,71*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 50,58*
€ 57,61*
1
€ 5,00*
ab € 47,95*
€ 62,49*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 55,30*
€ 62,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5.761,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,30*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,91*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.