Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil für Stecker ge rade schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1664207
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     160-41-G-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5022660634802
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker. Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung. Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm. Befestigungsöse. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für Stecker, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 137 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 82 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 58 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 27 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 82 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
160-41-G-PO-X-BK
Ident Code:
401-60780
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 48,07*
€ 54,52*
100
€ 5,95*
ab € 50,97*
€ 57,46*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 55,19*
€ 62,26*
1
€ 5,00*
ab € 47,56*
€ 62,32*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.363,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,87*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 220,65*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.