Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenfuß Ø6,5-7mm Kst unbeh CTC13FT6-PA66HIRHS-BK(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellenfuß Ø6,5-7mm Kst unbeh
Lamellenfuß Ø6,5-7mm Kst unbeh
Artikel-Nr.:
     262-F102E73
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-14312
EAN/GTIN:
     4031026228501
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Lamellenfuß Ø6,5-7mm Kst unbeh CTC13FT6-PA66HIRHS-BK(500)
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Geeignet für Flanschstärke:
0 - 0 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
6.5 - 7 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,289*
€ 0,359*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,2945*
€ 0,3645*
500
Frei Haus
ab € 0,30062*
€ 0,37062*
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 0,32846*
€ 0,40846*
500
Frei Haus
ab € 0,398*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,40846*
€ 0,48607
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,32846*
€ 0,39087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 204,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.