Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrhalter 25,2x8 mm, schwarz 151-14312(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellrohrhalter 25,2x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 25,2x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 25,2x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 25,2x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 25,2x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 25,2x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Wellrohrhalter 25,2x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-39267145
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-14312
EAN/GTIN:
     4031026228501
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Wellrohrhalter 25,2x8 mm, schwarz 151-14312(500)

CTC-Wellrohrhalter für unterschiedliche Nennmaße. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Sichere Führung des Rohres durch simples Einklicken. Axiales Verschieben wird durch Profil im Wellrohrhalter verhindert. Diese Halter werden z. B. in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet, insbesondere dort, wo Wellrohre zeitsparend und sicher befestigt werden sollen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Scharnierend:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,289*
€ 0,359*
18 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,2945*
€ 0,3645*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,30062*
€ 0,37062*
500
€ 5,95*
ab € 0,32846*
€ 0,39846*
500
Frei Haus
ab € 0,398*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,37062*
€ 0,44104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36062*
€ 0,42914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30062*
€ 0,35774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 185,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
169-22130
ab € 0,9882*
Sonstiges
HellermannTyton
169-22140
ab € 1,0782*
Sonstiges
HellermannTyton
169-22170
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.