Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi PG48 1,5mm AWS-PG48-CR-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG48
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG48
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG48
Artikel-Nr.:
     262-F104A56
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50517
EAN/GTIN:
     4031026310398
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Gummi PG48 1,5mm AWS-PG48-CR-BK(10)
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
70 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Innendurchmesser:
58.8 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,78*
€ 21,13*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 17,59*
€ 22,70*
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,96*
€ 23,17*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 20,01*
€ 25,79*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,31*
€ 27,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 211,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.