Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe Gewindemaß PG AWS-PG48 CR BK 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG48
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG48
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG48
Artikel-Nr.:
     3517B-85066544
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50517
EAN/GTIN:
     4031026310398
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Dichtungsscheibe Gewindemaß PG AWS-PG48 CR BK 10

Schutz gegen Wasser und Staub. Für PG und metrische Gewinde. Öbeständig. Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
58,8 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
48
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,72*
€ 21,13*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 17,56*
€ 22,70*
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 18,03*
€ 23,17*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 20,03*
€ 25,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,21*
€ 27,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.