Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L201mm bl 4,7x1,5mm Kst -80-170°C KstZungeNase T50R-E/TFE-BU(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 201x4,7 mm, E/TFE, blau
Artikel-Nr.:
     262-F104J67
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00732
EAN/GTIN:
     4944387133417
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Kabelbinder L201mm bl 4,7x1,5mm Kst -80-170°C KstZungeNase T50R-E/TFE-BU(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.5 mm mm
Bandlänge:
201 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 170 °C
Breite des Bandes:
4.7 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
222.3 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9976*
€ 1,2976*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,06169*
€ 1,38169*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0911*
€ 1,4211*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1304*
€ 1,4288*
6 Tage
200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,1479*
€ 1,4409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,38169*
€ 1,64421
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28169*
€ 1,52521
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06169*
€ 1,26341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 138,169* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-10905
ab € 0,4386*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 882,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 860,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,48*
Zubehör
HellermannTyton
151-28219
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.