Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelbinder 201x4,7mm E/TFE blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2636482
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50R-E/TFE-BU(100)
EAN/GTIN:
     4944387133417
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Hohe chemische Beständigkeit. Zu 100% aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen. Hohe Temperaturbeständigkeit. Nicht hygroskopisch. Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen insbesondere, wenn eine hohe chemische Beständigkeit gefordert ist. Farbe: blau, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 202 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -80...170 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Banddicke: 1,5 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 50 mm, Min. Haltekraft: 225 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,7 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false VPE: 100 St. Kabelbaum Ø max. (mm): 50 Mindesthaltekraft N: 222 Maße LxB (mm): 200x4,6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50R-E/TFE-BU(100)
Ident Code:
111-00732
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9976*
€ 1,2876*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09195*
€ 1,40195*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1518*
€ 1,4088*
4 Tage
1500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,1419*
€ 1,4089*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1223*
€ 1,4423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2876*
€ 1,53224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1976*
€ 1,42514
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9976*
€ 1,18714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 128,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-10905
ab € 0,4376*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 887,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 256,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,71*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
Zubehör
HellermannTyton
151-28219 MB2-PA66-WH
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.