Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms PG13,5 Gew ger SILVYNSSVPG13,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L
Artikel-Nr.:
     262-F113E12
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schlauchverschraubung Ms PG13,5 Gew ger SILVYNSSVPG13,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
27.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
8.5 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.72 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,48*
€ 190,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,215*
€ 191,18*
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 198,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,962*
€ 277,872*
Frei Haus
ab € 263,18*
€ 309,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,872*
€ 330,66768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,602*
€ 324,39638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,492*
€ 314,74548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,942*
€ 305,76098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,962*
€ 280,79478
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,71924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.