Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSV-PG-13,5 52003090


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L
Gerade Schlauchverschraubung, PG13,5, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L
Artikel-Nr.:
     6012C-77652711
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003090
EAN/GTIN:
     4044773438710
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

SILVYN-SSV-PG-13,5 52003090

Schlauchverschraubung SILVYN® SSV PG 13.5
Schlauchverschraubung
PG 13,5
Halogenfrei
UV-beständig
IP 54, IP 68

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
8,5 mm
Einteilig:
ja
Material Dichtung:
sonstige
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,72 mm
Gesamtlänge:
27,5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,48*
€ 190,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,215*
€ 191,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 198,16*
€ 5,95*
ab € 235,962*
€ 277,872*
Frei Haus
ab € 263,18*
€ 309,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,16*
€ 235,8104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,15*
€ 234,6085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,77*
€ 224,6363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,98*
€ 218,9362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,55*
€ 199,3845
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.