Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63 Ms si vernick 14mm ger SKINDICHTZS-M-XL63X1,5/48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     262-F114B24
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104445
EAN/GTIN:
     4044773179415
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 messing
adapter kabelverschraubung
Kabelverschraubung M63 Ms si vernick 14mm ger SKINDICHTZS-M-XL63X1,5/48
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
66 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 48, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
pro Stück
€ 6,95*
ab € 35,36*
€ 55,16*
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,84*
€ 165,66*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 141,445*
€ 178,43*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 217,3248*
€ 263,5548*
7 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 322,85*
€ 379,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,5548*
€ 313,63021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,5448*
€ 302,90831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,6548*
€ 294,70921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,2348*
€ 287,06941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 233,6548*
€ 278,04921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 217,3248*
€ 258,61651
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,73248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.