| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-124098 Herst.-Nr.: 52104445 EAN/GTIN: 4044773179415 |
| |
|
| | |
| 52104445 LAPP-SKINDICHT Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M63x1,5 auf PG48x1,588 MMP-M/PG Sechskant Messing (CuZn) vernickelt Anschlussgewinde 14,0mm: Typ: Adapter-Zwischenstutzen M/PG Serie: Reduzierung Bauform: Sechskant Gewindelänge: Anschlussgewinde: 14,0mm Außengewinde: M63x1,5 Innengewinde: PG48x1,588 Innendurchmesser: 54,0mm Maße: Höhe: 37,0mm Schlüsselweite: SW66 Werkstoff: Zwischenstutzen: Messing (CuZn) vernickelt Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Übergangsstück von einen M-Außengewinde auf ein PG-Innengewinde. Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, PG Verschraubungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 48, FLEXA GmbH + Co KG, HARTING Deutschland, Helukabel GmbH, Jacob GmbH Elektrotechnische Fabrik, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Adapter Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungs-Adapter Messing |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52L5J | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 35,36* | € 55,16* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 133,84* | € 165,66* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 141,445* | € 178,43* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 217,3248* | € 263,5548* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 322,85* | € 379,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|