| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15939104 Herst.-Nr.: 52104445 EAN/GTIN: 4044773179415 |
| |
|
| | |
| SKINDICHT-ZS-M-XL- 63X1,5/48 ZS-M-XL Adapter SKINDICHT® ZS-M-XL 63X1.5/48 Adapter Innengewinde: PG 48 Außengewinde: M 63 Messing vernickelt Anwendungsgebiete: Sechskant-Zwischenstutzen von einem metrischen Außengewinde auf ein PG-Innengewinde Gehäuse Geräte Maschinen Nutzen: Ermöglicht die Verwendung von PG Zubehör in metrischer Gewindebohrung Montage mit Gabelschlüssel Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 35,36* | € 55,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 133,84* | € 165,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 141,445* | € 178,43* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 217,3248* | € 263,5548* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 322,85* | € 379,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|