Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms M20x1,5 Gew ger M20 x 1,5 SILVYNSSVZ-M20X1,5/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-SSVZ-M-20X1,5/3 SSVZ-M 20x1,5/3
SILVYN-SSVZ-M-20X1,5/3 SSVZ-M 20x1,5/3
Artikel-Nr.:
     262-F114I95
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501890
EAN/GTIN:
     4044773264098
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schlauchverschraubung Ms M20x1,5 Gew ger M20 x 1,5 SILVYNSSVZ-M20X1,5/3
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.236
Gewindelänge:
6 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.906 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,7114*
€ 5,5414*
50
Frei Haus
ab € 4,728*
€ 5,598*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,9855*
€ 5,9252*
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,99*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 7,48189*
€ 8,61189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,61189*
€ 10,24815
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48189*
€ 8,90345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 430,5945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.