Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø12mm M12x1,5 IP20-54 M12 x 1,5 Gew ger SILVYNLGS-2-M12X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 55501982 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55501982 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     262-F114J04
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501982
EAN/GTIN:
     4044773263794
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Ms Ø12mm M12x1,5 IP20-54 M12 x 1,5 Gew ger SILVYNLGS-2-M12X1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
30.2 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.315
Gewindelänge:
8 mm mm
Nenndurchmesser:
12 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
20 - 54
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, lapp zubehör schlauchverschraubung, installationskanal, gerade schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,382*
€ 8,352*
1
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 8,46*
10
Frei Haus
ab € 6,587*
€ 8,607*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,7074*
€ 8,9665*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,23987*
€ 13,26987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,26987*
€ 15,79115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69987*
€ 15,11285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17987*
€ 14,49405
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,23987*
€ 12,18545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,6987* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.