Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LGS-2-M-12X1,5 LGS-2-M 12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-LGS-2-M-12X1,5 LGS-2-M 12x1,5
SILVYN-LGS-2-M-12X1,5 LGS-2-M 12x1,5
Artikel-Nr.:
     3517B-95914029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501982
EAN/GTIN:
     4044773263794
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-LGS-2-M-12X1,5 LGS-2-M 12x1,5

Schlauchverschraubung SILVYN® LGS-2-M 12X1.5
Schlauchverschraubung
M 12
Nenngröße: 10
Halogenfrei
UV-beständig
IP 54

Anwendungsgebiete: Im Freien
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Für drehbare Anwendungen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,315
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,392*
€ 8,362*
10
Frei Haus
ab € 6,587*
€ 8,617*
1
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 8,95*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,7074*
€ 8,9765*
10
€ 5,95*
ab € 10,24987*
€ 13,24987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,362*
€ 9,95078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,182*
€ 9,73658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,732*
€ 9,20108
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,392*
€ 7,60648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.