Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø32mm PA IP40 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 125N -25-100°C SILVYNHCC32/25,6X32BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 61794010 Elektrische Leitungen
Lapp SKINTOP 61794010 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-F115I36
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794010
EAN/GTIN:
     4044773196818
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø32mm PA IP40 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 125N -25-100°C SILVYNHCC32/25,6X32BK
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
32 mm mm
Biegeradius, statisch:
65 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
125 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
25.6 mm mm
Nenndurchmesser:
32 mm mm
Schutzart (IP):
IP40
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 161,25*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,08575*
€ 161,79575*
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 167,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,93*
€ 187,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 175,61175*
€ 205,75175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,75175*
€ 244,84458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,06175*
€ 242,83348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,39175*
€ 236,08618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,31175*
€ 227,66098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,61175*
€ 208,97798
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,02447* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.