Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HCC-32-/-24,3X32,0- BK HCC 32 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-HCC-32-/-24,3X32,0- BK HCC 32 25m
SILVYN-HCC-32-/-24,3X32,0- BK HCC 32 25m
Artikel-Nr.:
     3517I-25939007
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794010
EAN/GTIN:
     4044773196818
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-HCC-32-/-24,3X32,0- BK HCC 32 25m

Maschinenbau, Apparatebau, Building Automation, Bewegliche Anwendungen, Im Freien, Formstabil, Flexibel, Geringes Gewicht, Druckfest, Feingewellter Polyamid 6 Schlauch, Voll metrisch konstruierter Schlauch, Halogen- und cadmiumfrei, Abriebfest, Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
25,6 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25..100 °C
Biegeradius, statisch:
65 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 161,25*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,08575*
€ 161,79575*
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 167,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,93*
€ 187,79*
€ 5,95*
ab € 175,61175*
€ 205,75175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,25*
€ 191,8875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,23*
€ 188,2937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,47*
€ 183,8193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,62*
€ 176,8578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,68*
€ 161,4592
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 5,4272* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.