Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA PG48 IP68 16mm 90°Wink Gew Polyamid (PA) SILVYNKLICK90°PG48GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN KLICK 90° PG
Lapp SILVYN KLICK 90° PG
Artikel-Nr.:
     262-F116A77
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801062
EAN/GTIN:
     4044773211214
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA PG48 IP68 16mm 90°Wink Gew Polyamid (PA) SILVYNKLICK90°PG48GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
84 mm mm
Gesamtlänge:
96 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
16 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
54.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal grau, installationskanal, lapp zubehör schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,54*
€ 138,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,3815*
€ 139,0215*
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 144,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,74355*
€ 153,44355*
Frei Haus
ab € 151,54*
€ 185,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,44355*
€ 182,59782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,98355*
€ 182,05042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,13355*
€ 171,51892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,89355*
€ 167,66332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,74355*
€ 148,44482
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,94871* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.