Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN KLICK 90° PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN KLICK 90° PG
Lapp SILVYN KLICK 90° PG
Artikel-Nr.:
     4502-32P381
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® KLICK 90° PG - gewinkelte PG Schlauchverschraubung für SILVYN® RILL
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchbogenstück
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg48
Gewindelänge
16 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Temperaturbeständig
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Zertifizierung
CE, LLOYDS, VDE, cRUus, GGVS, ETIM 5.0 Class-ID: EC001176, ETIM 6.0 Class-ID: EC001176, UL E308201
Verpackungsdaten
Anzahl
5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,75*
€ 129,32*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 111,54*
€ 136,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 113,2615*
€ 137,4115*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 141,81*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 125,33355*
€ 151,88355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 646,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.