Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-90°-PG-48-GY 61801062


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN KLICK 90° PG
Lapp SILVYN KLICK 90° PG
Artikel-Nr.:
     3517I-27651096
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801062
EAN/GTIN:
     4044773211214
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-KLICK-90°-PG-48-GY 61801062

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK 90° PG 48 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 48
Passend für Schutzschlauchgröße: 54
Polyamid
Halogenfrei
IP 68, IP 69

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Gesamthöhe:
84 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 144,76*
Frei Haus
ab € 122,39*
€ 150,48*
€ 5,95*
ab € 124,38355*
€ 153,41355*
Frei Haus
ab € 151,17*
€ 184,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,944*
€ 206,464*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,76*
€ 172,2644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,04*
€ 170,2176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,60*
€ 161,364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,36*
€ 157,5084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,92*
€ 140,3248
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.