Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Zugentlastung
>
Artikel
Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung SKINTOPCLICKBSM12RAL7035LGY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-F118I35
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
53112932
EAN/GTIN:
4044774409139
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung SKINTOPCLICKBSM12RAL7035LGY
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 - 7 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
18 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Lapp PG:G10 SKINTOP cable glandsto
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubung lapp kabel
,
kabelverschraubung
,
90°-Winkel-Verschraubung
,
Anbau-Kabelstutzen
,
Anbaustutzen
,
CONUS-Kabelverschraubung
,
DIN-Kabelverschraubung
,
EMV-Kabelverschraubung
,
EMV-Verschraubung
,
EX-Kabelverschraubung
,
Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
,
Flachkabelverschraubung
,
ISO-Kabelverschraubung
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kunststoffkabelverschraubung
,
Messing-Kabelverschraubung
,
MS-Kabelverschraubung
,
Reduzier-Kabelverschraubung
,
Standardkabelverschraubung
,
Stopfbuchsenverschraubung
,
UL Kabelverschraubung
,
Universal-Winkel-Verschraubung
,
VDE Kabelverschraubung
,
Verschraubung für Flachkabel
,
Verschraubung für Kabel
,
Zwillings-Kabelverschraubung
,
Zwillingsverschraubung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9053*
€ 1,1779*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,9094*
€ 1,2394*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,9125*
€ 1,2425*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,92026*
€ 1,25026*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,9695*
€ 1,2595*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25026*
€ 1,48781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13026*
€ 1,34501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03026*
€ 1,22601
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92026*
€ 1,09511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 62,513* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp 53112936 Kabelverschraubung Schwarz Elastomer, Polyamid
Lapp Kabel
53112936
ab € 0,896*
Ähnlich
Lapp SKINTOP 53112888 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)
Lapp Kabel
53112888
ab € 0,9078*
Ähnlich
Lapp SKINTOP 53112890 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp Kabel
53112890
ab € 1,4301*
Ähnlich
Lapp SKINTOP 53112906 Kabelschiene Silber Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)
Lapp Kabel
53112906
ab € 0,9178*
Ähnlich
Lapp SKINTOP 53112908 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid
Lapp Kabel
53112908
ab € 1,4501*
Ähnlich
Lapp SKINTOP 53112912 Kabelverschraubung Schwarz Elastomer, Polyamid
Lapp Kabel
53112912
ab € 1,4154*
Ähnlich
Lapp SKINTOP 53112933 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp Kabel
53112933
ab € 3,4214*
Ähnlich
Lapp SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7035 LGY Grau Polyamid
Lapp Kabel
53112889
ab € 1,229*
Ähnlich
LAPP 53112907 Kabelverschraubung mit Knickschutz M20 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.
Lapp Kabel
53112907
ab € 1,2618*
Ähnlich
LAPP 53112934 Kabelverschraubung mit Knickschutz M12 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.
Lapp Kabel
53112934
ab € 0,9053*
Ähnlich
LAPP 53112935 Kabelverschraubung mit Knickschutz M32 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1St.
Lapp Kabel
53112935
ab € 3,4214*
Ähnlich
LAPP 53112937 Kabelverschraubung mit Knickschutz M32 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.
Lapp Kabel
53112937
ab € 3,4214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen