Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F119B67 Herst.-Nr.: 61801135 EAN/GTIN: 4044773210682 |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung PA PG9 IP68 ger Gew 8mm Polyamid (PA) SILVYNKLICKGPZPG9BK Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Bauform: | Außengewinde | Farbe: | schwarz | Gesamthöhe: | 20 mm mm | Gesamtlänge: | 53 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | PG9 | Gewindelänge: | 8 mm mm | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 13 mm | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 10 mm | Material Dichtung: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Nenngröße in Zoll: | 5/16 Zoll | Schutzart (IP): | IP68 | Verbindungsart: | Gewinde | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,60* | € 177,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,904* | € 178,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,78* | € 184,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,24* | € 194,35* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 183,4746* | € 212,9746* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,17373* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|